SL-6x120 ステンレス ロングSカン ひめじや 25697647

SL-6x120 ステンレス ロングSカン ひめじや 25697647
SL-6x120 ステンレス ロングSカン ひめじや 25697647

ステンレス ロングSカン

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)120
内容量1個注文コード25697647品番SL-6x120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

Sフックは、どこでも手軽に吊り下げ用途で使用できます。通常のSカンよりも長い為、使用用途が広がります。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

質量(g)40.8寸法L(mm)120寸法S(mm)29寸法W(mm)35材質ステンレス種類Sカン使用荷重(kg)30寸法D(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-10-09
用途: 塗装時
建設業・工事業

30kgまでの重量物に対して、塗装を行う際に使用しています。頑丈に出来ているので重宝しています。

対象商品 : 25697656
2020-09-29
用途: 機械塗装作業時
建設業・工事業

部品の重さが10㎏~25㎏の時に、このS字フックで部品を吊って塗装をしています。丈夫なのでとても良いです。

対象商品 : 25697656
2020-05-17
用途: 物干しの補助

大きさ、長さ、太さとも、十分でしっかりとした強度です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする