SL-6x240 ステンレス ロングSカン ひめじや 25697656 SL-6x240 ステンレス ロングSカン ひめじや 25697656 SL-6x240 ステンレス ロングSカン ひめじや 25697656

ステンレス ロングSカン

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25697656 品番 SL-6x240
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

Sフックは、どこでも手軽に吊り下げ用途で使用できます。通常のSカンよりも長い為、使用用途が広がります。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

質量(g)55 寸法L(mm)240 寸法S(mm)44 寸法W(mm)47 材質ステンレス 種類Sカン 使用荷重(kg)30 寸法D(mm)6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:213

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-10-09
用途:
塗装時
建設業・工事業

30kgまでの重量物に対して、塗装を行う際に使用しています。頑丈に出来ているので重宝しています。

対象商品:
25697656
2020-09-29
用途:
機械塗装作業時
建設業・工事業

部品の重さが10s〜25sの時に、このS字フックで部品を吊って塗装をしています。丈夫なのでとても良いです。

対象商品:
25697656
2020-05-17
用途:
物干しの補助

大きさ、長さ、太さとも、十分でしっかりとした強度です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする