C-8 ステンレス Cカン ひめじや 25697726

C-8 ステンレス Cカン ひめじや 25697726
C-8 ステンレス Cカン ひめじや 25697726

ステンレス Cカン

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法D(mm)8
内容量1個注文コード25697726品番C-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

チェーン、ワイヤーの連結金具として使います。ロープとロープを簡単に連結できます。別名 マジックリング、Cリング、魔法リングとも呼ばれます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

寸法L(mm)31使用荷重(kg)50寸法D(mm)8寸法W(mm)11材質ステンレス質量(g)44種類リンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-09-23
用途: 牛舎ゲートに使用
農・林・水産業

牛舎のゲート開閉にOリングの代わりに使用したいとの事でオーダーしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする