ステンレス Cカン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25697735 品番 C-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

チェーン、ワイヤーの連結金具として使います。ロープとロープを簡単に連結できます。別名 マジックリング、Cリング、魔法リングとも呼ばれます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

寸法L(mm)35 使用荷重(kg)100 寸法D(mm)9 寸法W(mm)13 材質ステンレス 質量(g)58 種類リンク

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-09-23
用途:
牛舎ゲートに使用
農・林・水産業

牛舎のゲート開閉にOリングの代わりに使用したいとの事でオーダーしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする