ひめじや
ひめじやの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ひめじやの 吊具
ひめじやの 吊具用アイストラップ
ステンレス アイストラップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25697753
品番
IS-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
チェーン、ワイヤー、ロープ等を固定します。床面に設置したり、壁に設置したり、用途いろいろステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
防錆性、耐候性、屋外可
種類
アイストラップ
寸法H(mm)
18
寸法d(mm)
4.2
寸法L1(mm)
50
寸法D(mm)
5
材質
ステンレス
質量(g)
9
使用荷重(kg)
15
寸法L2(mm)
40
寸法L3(mm)
12
寸法h(mm)
10