ひめじや
ひめじやの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ひめじやの 吊具
ひめじやの 吊具用アイプレート
ステンレス アイプレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25697787
品番
IP-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
チェーン、ワイヤー、ロープ等を固定します。床面に設置したり、壁に設置したり、用途いろいろステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
寸法A1(mm)
30
寸法A2(mm)
18
寸法B1(mm)
34
寸法B2(mm)
22
寸法D(mm)
5
寸法H(mm)
22
寸法W(mm)
15
寸法d(mm)
4.2
寸法h(mm)
14
材質
ステンレス
質量(g)
23
種類
アイプレート
使用荷重(kg)
15