ステンレス アイプレート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25697796 品番IP-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

チェーン、ワイヤー、ロープ等を固定します。床面に設置したり、壁に設置したり、用途いろいろステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

使用荷重(kg)20 寸法A1(mm)34 寸法A2(mm)20 寸法B1(mm)40 寸法B2(mm)25 寸法D(mm)6 寸法H(mm)26 寸法W(mm)19 寸法d(mm)5.2 寸法h(mm)17 材質ステンレス 質量(g)35 種類アイプレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする