PD-6 ステンレス パッドアイ ひめじや 25697823

PD-6 ステンレス パッドアイ ひめじや 25697823
PD-6 ステンレス パッドアイ ひめじや 25697823

ステンレス パッドアイ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法B1(mm)65
内容量1個注文コード25697823品番PD-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

チェーン、ワイヤー、ロープ等を固定します。狭い所でも取り付け可能な省スペース設計床面に設置したり、壁に設置したり、用途いろいろステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

寸法H(mm)26寸法d(mm)5.2使用荷重(kg)20寸法A(mm)20寸法D(mm)6材質ステンレス質量(g)27種類パッドアイ寸法W(mm)18寸法B2(mm)46寸法B1(mm)65寸法h(mm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする