ひめじや
ひめじやの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ひめじやの 吊具
ひめじやの 吊具用ラウンドアイ
ステンレス ラウンドアイ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25697866
品番
RI-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
チェーン、ワイヤー、ロープ等を固定します。床面に設置したり、壁に設置したり、用途いろいろステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
寸法H(mm)
32
寸法d(mm)
5.2
使用荷重(kg)
30
寸法D(mm)
8
寸法W(mm)
23
材質
ステンレス
質量(g)
70
種類
ラウンドアイ
寸法A1(mm)
50
寸法h(mm)
21
寸法A2(mm)
29