ステンレス プレートフック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25697875 品番 PH-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

床面や壁に設置し、チェーン、ワイヤー、ロープを固定します。フック式。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

寸法D(mm)5 寸法H(mm)32 寸法L(mm)12 寸法S1(mm)10 寸法S2(mm)15 寸法T(mm)3 寸法W1(mm)40 寸法W2(mm)28.5 寸法d(mm)5 材質ステンレス 質量(g)18 種類プレートフック 使用荷重(kg)15

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:218

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25697875
2020-05-27
用途:
プロジェクタースクリーン吊り下げ

作りがしっかりしていて良い品です。
表面も綺麗な仕上がりで、目に付くところに取り付けても問題有りませんでした。

2人が参考にしています
対象商品:
25697875
2020-07-05
用途:
天井の吊具

とてもしっかりした良い製品だと思います。
シンプルで使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする