ひめじや
ひめじやの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ひめじやの 吊具
ひめじやの 吊具用パッドアイ
ステンレス オープンパッドアイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25697918
品番
OPD-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
床面や壁に設置し、チェーン、ワイヤー、ロープを固定します。狭い所でも取り付け可能な省スペース設計フック式。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
寸法A(mm)
20
寸法B1(mm)
65
寸法B2(mm)
46
寸法D(mm)
6
寸法H(mm)
28
寸法S(mm)
12
寸法d(mm)
5.2
寸法h(mm)
18.5
材質
ステンレス
質量(g)
25
種類
パッドアイ
使用荷重(kg)
15