ステンレス アイプレート丸カン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25697945 品番PR-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

座付丸環。チェーン、ワイヤー、ロープ等を固定します。床面に設置したり、壁に設置したり、用途いろいろ使用しない時はリングが倒れるので邪魔になりません。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

材質ステンレス 質量(g)69 種類丸カンプレート 寸法L(mm)40 寸法H(mm)26 寸法d(mm)5.2 使用荷重(kg)20 寸法D(mm)6 寸法B2(mm)25 寸法A1(mm)34 寸法B1(mm)40 寸法A2(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする