曜日別特売
SK-3 ステンレス 丸カンスクリュー ひめじや 25697963

SK-3 ステンレス 丸カンスクリュー ひめじや 25697963
SK-3 ステンレス 丸カンスクリュー ひめじや 25697963

ステンレス 丸カンスクリュー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法H(mm)45
内容量1個注文コード25697963品番SK-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

木製の壁面、床面、柱等に打込み、チェーン、ワイヤー、ロープ等を吊り下げる事ができます。使用しない時はリングが倒れるので邪魔になりません。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

寸法L(mm)25寸法H(mm)45寸法d(mm)4使用荷重(kg)15寸法D(mm)3材質ステンレス質量(g)8種類ボルト・スクリュー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする