曜日別特売
CR-4 ステンレス 打ち込み丸カン ひめじや 25698006

CR-4 ステンレス 打ち込み丸カン ひめじや 25698006
CR-4 ステンレス 打ち込み丸カン ひめじや 25698006

ステンレス 打ち込み丸カン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード25698006品番CR-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

木製の壁面、床面、柱等に打込み、チェーン、ワイヤー、ロープ等を吊り下げる事ができます。使用しない時はリングが倒れるので邪魔になりません。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

材質ステンレス質量(g)15種類ボルト・スクリュー寸法L(mm)30寸法H(mm)35使用荷重(kg)20寸法D(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする