ひめじや
ひめじやの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ひめじやの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
ひめじやの 吊具用アイボルト
ステンレス アイボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25698085
品番
IB-4M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
金型や機器の吊上げ、一般の荷役に。ボルト頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
寸法L(mm)
10
寸法H(mm)
20
使用荷重(kg)
20
ねじ径(mm)
M4
寸法D(mm)
4
材質
ステンレス
質量(g)
7
ねじ径
M4
寸法B(mm)
12