IN-4M ステンレス アイナット ひめじや 25698146

IN-4M ステンレス アイナット ひめじや 25698146
IN-4M ステンレス アイナット ひめじや 25698146

ステンレス アイナット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径M4
内容量1個注文コード25698146品番IN-4M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

金型や機器の吊上げ、一般の荷役に。ナット頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

ねじ径M4質量(g)6寸法L(mm)10寸法H(mm)14使用荷重(kg)20寸法D(mm)4寸法B(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25698198
2019-02-14
用途: ケミカルアンカーを利用して地面に固定、シャックルで滑車を取り付けて、チェーンブロックで部品を吊り下げ保管しています。チェーンブロックで
飲食業

品物を吊り下げて保管しています。ある程度の荷重がかかっていますが、安心感があります。

対象商品 : 25698198
2018-04-07
用途: 船舶を港のロープで接岸

ステンで錆に強いので海の作業等安心して使用できます(桟橋のロープ綴り)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする