ステンレス アイナット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25698164 品番 IN-6M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

金型や機器の吊上げ、一般の荷役に。ナット頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

ねじ径M6 質量(g)14 寸法L(mm)16 寸法H(mm)20 使用荷重(kg)50 寸法D(mm)5 寸法B(mm)11

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:196

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25698198
2019-02-14
用途:
ケミカルアンカーを利用して地面に固定、シャックルで滑車を取り付けて、チェーンブロックで部品を吊り下げ保管しています。チェーンブロックで
飲食業

品物を吊り下げて保管しています。ある程度の荷重がかかっていますが、安心感があります。

対象商品:
25698198
2018-04-07
用途:
船舶を港のロープで接岸

ステンで錆に強いので海の作業等安心して使用できます(桟橋のロープ綴り)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする