ひめじや
ひめじやの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ひめじやの ターンバックル・シャックル
ひめじやの シャックル
ステンレス Uボルト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25698207
品番
UB-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
架台やブラケットへの配管の固定に主に使います。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
寸法B(mm)
30
寸法D(mm)
4
寸法L1(mm)
59
寸法L2(mm)
20
寸法L3(mm)
39
寸法W1(mm)
26
寸法W2(mm)
30
材質
ステンレス
質量(g)
20
ねじ径
M4
使用荷重(kg)
20