ステンレス Uボルト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25698225 品番UB-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

架台やブラケットへの配管の固定に主に使います。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

寸法B(mm)45 寸法D(mm)6 寸法L1(mm)84 寸法L2(mm)28 寸法L3(mm)56 寸法W1(mm)29 寸法W2(mm)35 材質ステンレス 質量(g)50 ねじ径M6 使用荷重(kg)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする