ステンレス Uボルト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25698234 品番UB-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

架台やブラケットへの配管の固定に主に使います。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

寸法B(mm)49 寸法D(mm)7 寸法L1(mm)94 寸法L2(mm)32 寸法L3(mm)62 寸法W1(mm)27 寸法W2(mm)35 材質ステンレス 質量(g)98 ねじ径M8 使用荷重(kg)80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25698234
2021-07-08
用途:
乗り板使用
ワン 様

値段はもっと安くが希望ですが、まずは納期が早くなれば最高です。

対象商品:
25698234
2020-03-14
用途:
クルマの部品取り付
自動車・二輪車・自転車関連業

車の部品を固定するのに使いました。ステンレスで見栄えが良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする