ひめじや
ひめじやの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ひめじやの 吊具
ひめじやの ボルト・スクリュー
ステンレス アイスクリュー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25698243
品番
STS-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
木製の壁面、床面、柱等に設置し、チェーン、ワイヤー、ロープの端末金具として使います。ヒートンとして使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質
ステンレス
質量(g)
5
種類
ボルト・スクリュー
寸法L(mm)
8.5
寸法H(mm)
17.5
使用荷重(kg)
15
寸法D(mm)
3.5
寸法E(mm)
2.8
寸法B(mm)
20