ステンレス アイスクリュー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25698268 品番STS-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

木製の壁面、床面、柱等に設置し、チェーン、ワイヤー、ロープの端末金具として使います。ヒートンとして使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

寸法L(mm)13 寸法H(mm)26 使用荷重(kg)30 寸法D(mm)5 寸法E(mm)5 材質ステンレス 質量(g)14 種類ボルト・スクリュー 寸法B(mm)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25698268
2022-05-26
用途:
まな板につけるフック

まな板につけるので、ステンレス製のものを探していました。本来の使い方は分かりませんが、特に問題なさそうです。写真にはない数字の刻印が入っていたので、それだけがいまいちでした。

対象商品:
25698268
2021-08-10
用途:
釣り
自動車・二輪車・自転車関連業

海釣りの「すかり固定」にぴったり
筏、かせ釣りで尻手ロープにも活用できて一石二鳥

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする