ステンレス ロングアイボルトB型

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25698277 品番 LBB-6x60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

首下が長く、厚みがある箇所で使用できます。ボルト頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

寸法L(mm)16 寸法H(mm)31 使用荷重(kg)50 ねじ径(mm)M6 寸法D(mm)5 材質ステンレス 質量(g)29 寸法B(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする