LBB10x80 ステンレス ロングアイボルトB型 ひめじや 25698295

LBB10x80 ステンレス ロングアイボルトB型 ひめじや 25698295
LBB10x80 ステンレス ロングアイボルトB型 ひめじや 25698295

ステンレス ロングアイボルトB型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ねじ径(mm)M10
内容量1個注文コード25698295品番LBB10x80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

首下が長く、厚みがある箇所で使用できます。ボルト頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

寸法L(mm)25寸法H(mm)50使用荷重(kg)150ねじ径(mm)M10寸法D(mm)8材質ステンレス質量(g)110ねじ径M10寸法B(mm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする