ステンレス リングキャッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25698347 品番SH-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

チェーン等の端末取り付け、連結に使用できます。ナットを回して、簡単に開閉できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

寸法B1(mm)20 寸法B2(mm)18 寸法D(mm)9 寸法E(mm)9.5 寸法L(mm)67 寸法S(mm)12 材質ステンレス 質量(g)101 種類リングキャッチ 使用荷重(kg)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする