ひめじや
ひめじやの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ひめじやの 吊具
ひめじやの 吊具用リングキャッチ
ステンレス リングキャッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25698365
品番
SH-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
チェーン等の端末取り付け、連結に使用できます。ナットを回して、簡単に開閉できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
寸法B1(mm)
26
寸法B2(mm)
23
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
14
寸法L(mm)
80
寸法S(mm)
14
材質
ステンレス
質量(g)
230
種類
リングキャッチ
使用荷重(kg)
800