ひめじや
ひめじやの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ひめじやの 吊具
ひめじやの リンク
ステンレス チェーンキャッチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25698374
品番
CC-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
チェーン等の連結にお使い頂けます。ハンマーで叩いて簡単にジョイントできます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
寸法L(mm)
25
使用荷重(kg)
20
寸法D(mm)
5
材質
ステンレス
質量(g)
16
種類
リンク
注意
※スリング等、物を吊る場合は使用しないでください。横にひねると外れる場合があります。