ステンレス チェーンキャッチ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25698383 品番 CC-6
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

チェーン等の連結にお使い頂けます。ハンマーで叩いて簡単にジョイントできます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

寸法L(mm)30 使用荷重(kg)30 寸法D(mm)6 材質ステンレス 質量(g)25 種類リンク
注意
※スリング等、物を吊る場合は使用しないでください。横にひねると外れる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする