ひめじや
ひめじやの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ひめじやの 吊具
ひめじやの リンク
ステンレス ヘビーチェーンキャッチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25698408
品番
HC-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
チェーン等の連結にお使い頂けます。六角ねじで締めてジョイントします。レンチサイズ1.5mmステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
寸法L(mm)
30
使用荷重(kg)
70
寸法D(mm)
6
材質
ステンレス
質量(g)
26
種類
リンク
レンチサイズ(mm)
1.5