ひめじや
ひめじやの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ひめじやの 吊具
ひめじやの 吊具用カラビナ
ステンレス カラビナハーケンB型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25698462
品番
KH-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
チェーン等の端末金具として。ワンタッチで着け外しが可能。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
寸法D(mm)
6
寸法L(mm)
60
寸法S(mm)
8
寸法W(mm)
31
材質
ステンレス
質量(g)
27.5
種類
カラビナ
使用荷重(kg)
80