SS-10 ステンレス スプリングフックS ひめじや 25698505

SS-10 ステンレス スプリングフックS ひめじや 25698505
SS-10 ステンレス スプリングフックS ひめじや 25698505

ステンレス スプリングフックS

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)100
内容量1個注文コード25698505品番SS-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

チェーン等の端末金具として。ワンタッチで取り付け簡単。別名 ダルマフックとも呼ばれます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

寸法L(mm)100使用荷重(kg)200寸法S(mm)14寸法D(mm)10寸法W(mm)50材質ステンレス質量(g)132種類スナップフック寸法d1(mm)11寸法d2(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25698505
2021-12-12
用途: ケーブルマシンのアタッチメントフック
Kirari Fitnessサービス業

ラットプルダウンマシンを使用する際に、アタッチメントを引っかける為に購入しました。
この手の金具はさまざまな種類があり迷うところですが、耐久性と見た目の美しさを考慮して、「ひめじや様のダルマフック」一択です。
ちなみにMAX200kg荷重用ですが、常時150kgでは全く問題ないでね。

対象商品 : 25698514
2022-03-29
用途: ケーブルマシンのアタッチメント
サービス業

前回の商品からのリピートになります。今回はサイズアップした商品を購入しましたが、相変わらずの高品質なもので非常に満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする