ステンレス スプリングフックS

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25698514 品番 SS-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

チェーン等の端末金具として。ワンタッチで取り付け簡単。別名 ダルマフックとも呼ばれます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

寸法L(mm)140 使用荷重(kg)300 寸法S(mm)21 寸法D(mm)12 寸法W(mm)67 材質ステンレス 質量(g)262 種類スナップフック 寸法d1(mm)16 寸法d2(mm)23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25698505
2021-12-12
用途:
ケーブルマシンのアタッチメントフック
Kirari Fitness 様 (サービス業)

ラットプルダウンマシンを使用する際に、アタッチメントを引っかける為に購入しました。
この手の金具はさまざまな種類があり迷うところですが、耐久性と見た目の美しさを考慮して、「ひめじや様のダルマフック」一択です。
ちなみにMAX200kg荷重用ですが、常時150kgでは全く問題ないでね。

対象商品:
25698514
2022-03-29
用途:
ケーブルマシンのアタッチメント
サービス業

前回の商品からのリピートになります。今回はサイズアップした商品を購入しましたが、相変わらずの高品質なもので非常に満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする