ステンレス スプリングフックZ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25698566 品番SZ-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

チェーン等の連結にお使い頂けます。リング部分で、チェーンやロープを固定できます。0ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

材質ステンレス 質量(g)30 種類スナップフック 寸法L(mm)61 寸法d(mm)9 使用荷重(kg)70 寸法S(mm)11 寸法D(mm)6 寸法W(mm)34

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25698566
2021-08-23
用途:
チェーンの取付
栗田工房 様 (建設業・工事業)

ステンレス製なので錆びる心配がなく しかも 造りが しっかりそうで安心です。

対象商品:
25698566
2018-02-09
用途:
キーホルダー製作
その他業種

頑丈でバネ強度もあり、相当酷使したとても壊れそうにありません。通常のカラビナでキーホルダーを作った場合、バネによる開閉でキー部分が外れることがあるという問題がありますが、この商品ですと全くそのような問題はありません。サイズがこれよりも大きくなると、ゴツすぎてキー部分との相性に支障があるので、そういう意味では商品はスマートな印象のあるフックでとても使いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする