ステンレス スイベルアイスナップA型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25698627 品番 A-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

アイ部分が回転する事で、チェーン等のより戻しになります。スプリングフックにより、楽に開閉できます。チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

寸法L(mm)84 寸法H(mm)15 寸法d(mm)17 使用荷重(kg)30 寸法t(mm)4 材質ステンレス 質量(g)45 種類スイベルスナップ 寸法S(mm)8.5 寸法D(mm)4 寸法W(mm)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする