ステンレス マガタマダブルフック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25698663 品番 MWH-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

チェーン、ワイヤー、ロープ等の吊り具としての端末金具、連結金具としてお使い頂けます。バネ状のリングを押し込む事で開閉ができます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

寸法L(mm)80 寸法d(mm)6 使用荷重(kg)25 寸法t(mm)5 寸法S(mm)8 材質ステンレス 質量(g)37 種類フック 寸法W(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする