ひめじや
ひめじやの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ひめじやの 吊具
ひめじやの 吊具用フック
ステンレス チェーンフックC型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25698697
品番
CF-80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
チェーン等の連結にお使い頂けます。チェーンなどを口部の金具の奥に入れることができます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質
ステンレス
質量(g)
40
種類
フック
寸法L(mm)
80
寸法d(mm)
8
使用荷重(kg)
50
寸法W(mm)
25
寸法S1(mm)
11
寸法S2(mm)
7