ステンレス スイベル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25698715 品番 YT-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

ワイヤー、チェーン等の連結に。中央が回転するので、ワーヤーやチェーンのより戻しができます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

寸法L1(mm)66 使用荷重(kg)180 寸法D(mm)6 寸法L2(mm)15 寸法W1(mm)27 材質ステンレス 質量(g)55 種類スイベルスナップ 寸法W2(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする