ひめじや
ひめじやの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ひめじやの 吊具
ひめじやの 吊具用スイベルスナップ
ステンレス スイベル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25698733
品番
YT-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ワイヤー、チェーン等の連結に。中央が回転するので、ワーヤーやチェーンのより戻しができます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
寸法L1(mm)
102
使用荷重(kg)
300
寸法D(mm)
9
寸法L2(mm)
23
寸法W1(mm)
39
材質
ステンレス
質量(g)
200
種類
スイベルスナップ
寸法W2(mm)
22