ひめじや
ひめじやの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ひめじやの ターンバックル・シャックル
ひめじやの シャックル
ステンレス シャックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25698767
品番
PC-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
スタンダードなネジ込シャックルプレート類と合わせて、チェーンを連結できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
寸法B(mm)
32
寸法D(mm)
16
寸法L(mm)
64
寸法d(mm)
32
材質
ステンレス
質量(g)
450
ねじ径
M16
使用荷重(kg)
900