ステンレス 半丸沈みシャックル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25698882 品番RCS-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結にお使い頂けます。六角ねじでしっかり締めるので、使用時の緩みも防ぐ事ができます。*4mmの六角棒レンチが別途必要となります。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

寸法B(mm)12 寸法D(mm)5 寸法F(mm)5 寸法L(mm)21 寸法d(mm)12 寸法t(mm)2.5 材質ステンレス 質量(g)15 レンチサイズ(mm)4 ねじ径細目M5 使用荷重(kg)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする