ひめじや
ひめじやの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ひめじやの ターンバックル・シャックル
ひめじやの ターンバックル
ステンレス 板型ワイヤクリップ シングル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25698943
品番
BWC-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
ワイヤー等の止め金具です。しっかりとナットで締め付けできます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
使用ロープ径(mm)
1.5
質量(g)
5
寸法L(mm)
15
寸法B(mm)
11
材質
ステンレス