ひめじや
ひめじやの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ひめじやの ターンバックル・シャックル
ひめじやの ターンバックル
ステンレス ワイヤークリップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25698986
品番
WC-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
ワイヤーロープ等の端末加工に。現場でのワイヤー加工に。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質
ステンレス
質量(g)
18
寸法L(mm)
23
寸法H(mm)
14
ねじ径
M4
寸法A(mm)
19
寸法D(mm)
3.5
寸法B(mm)
18
寸法T(mm)
14
使用ロープ径(mm)
4
寸法W1(mm)
4.5
寸法W2(mm)
10.5