ひめじや
ひめじやの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ひめじやの ターンバックル・シャックル
ひめじやの ターンバックル
ステンレス ワイヤークリップ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25699022
品番
WC-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
ワイヤーロープ等の端末加工に。現場でのワイヤー加工に。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
寸法L(mm)
52
寸法H(mm)
23.7
ねじ径
M10
寸法A(mm)
45
寸法D(mm)
9
材質
ステンレス
質量(g)
151
寸法B(mm)
36
寸法T(mm)
28
使用ロープ径(mm)
10
寸法W1(mm)
10.5
寸法W2(mm)
21