ひめじや
ひめじやの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ひめじやの ターンバックル・シャックル
ひめじやの ターンバックル
ステンレス ワイヤークリップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25699038
品番
WC-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ワイヤーロープ等の端末加工に。現場でのワイヤー加工に。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質
ステンレス
質量(g)
231
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
27.5
ねじ径
M12
寸法A(mm)
50
寸法D(mm)
10.6
寸法B(mm)
39
寸法T(mm)
35
使用ロープ径(mm)
12
寸法W1(mm)
12
寸法W2(mm)
27