ステンレス 重量フック 留め付

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25699153 品番S-300K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ワイヤーロープ等の端末金具として、荷物の吊上げ作業等にお使い頂けます。ラッチ付き(外れ止め)で、対象物の外れを防ぎます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

質量(g)185 寸法L(mm)16 寸法H(mm)62 寸法d(mm)7 使用荷重(kg)300 寸法S(mm)14 寸法D(mm)8 寸法E(mm)15 製造方法鍛造

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25699153
2017-01-29
用途:
クレーンのワイヤーの先につかっています。

350kgのフックなので、いいかなと思っていましたが入り口が思ったより狭く作業が、やりにくいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする