ステンレス 豆ブロック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25699196 品番 MB-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ロープを通して、荷物の吊下げや引っ張る作業に使います。アイの部分が回転するので、ロープのより戻しができます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

車輪径(Φmm)50 寸法L(mm)130 使用荷重(kg)240 寸法A(mm)54 寸法D(mm)8 材質(本体)ステンレス 質量(g)370 種類滑車 寸法B(mm)28 寸法C(mm)21 使用ロープ径(mm)〜14 車数1 車溝幅(mm)14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25699214
2017-11-13
用途:
ウインチでの荷物の吊り上げ
農・林・水産業

何軒かホームセンターで探したのですが、どれもゴツイやつばかりでこのサイズがありませんでした。サイズをもう少し細かく表示していただけるとありがたいです。

対象商品:
25699178
2017-04-20
用途:
ワイヤ-をガイドするため購入しました.
有限会社 エステム横浜 様 (建設業・工事業)

検索したときの写真を見て回転部分は六角ボルト締めと判断するも,届いたのは写真と異なるものであり,購入するも使い物にならないため無駄金を使った後悔だけが残りました.発送する商品の確かな情報を表示する必要があると思いますが. 二度と御社を利用することはありません.

MonotaROからの回答

ご意見有難うございます。
商品の仕様に変更がありましたが、弊社サイトの情報に反映されておりませんでしたため、ご迷惑をおかけいたしました。誠に申し訳ございませんでした。
正しい画像を掲載いたしました。
今後ともよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする