#13 ステンレス キーリング ひめじや 25699232

ステンレス キーリング

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード25699232品番#13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥102
販売価格(税別)
93

キーリングや二重リングは、キーホルダーやチェーンの連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

材質ステンレス質量(g)15種類リンク内径(Φmm)13使用荷重(kg)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25699232
2020-06-01
用途: 自転車の鍵

形は角がまるくてしっかりして良さそうと思ったのですが、太さが微妙に太い為、鍵には入りませんでした、他の物にも入れてみましたが無理に広げて入れると形が戻らなくなりました。これからは形をよく見て購入したいです!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする