ステンレス キーリング

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25699248 品番#16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

キーリングや二重リングは、キーホルダーやチェーンの連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

材質ステンレス 質量(g)20 種類リンク 内径(Φmm)16 使用荷重(kg)4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25699248
2019-01-26
用途:
頻繁に使う鍵をキーバックチェーンに取付ける

丸い針金を輪にしただけのものでは無く、針金の断面が半円形に近い形状でそれが向かい合って合わることで円をなすような形状です。
キーを差し込む合わせ目も出っ張らないように工夫されており、なかなか良い商品で満足しました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする