ステンレス キーリング

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25699257 品番#20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

キーリングや二重リングは、キーホルダーやチェーンの連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

材質ステンレス 質量(g)20 種類リンク 内径(Φmm)20 使用荷重(kg)4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25699257
2019-02-08
用途:
指示棒の引っ掛け用に使いました。
自動車・二輪車・自転車関連業

6oのアルミ丸棒に穴をあけて少し無理をしてリングを通した処二重の処が開いたままになってしまいました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする