ステンレス キーリング

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25699284 品番#32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

キーリングや二重リングは、キーホルダーやチェーンの連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

内径(Φmm)32 材質ステンレス 質量(g)40 種類リンク 使用荷重(kg)4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25699284
2019-01-24
用途:
指示棒のリングとして使用
自動車・二輪車・自転車関連業

大きさ使いやすさ何ら問題もない商品でした。もう少し安いとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする